Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79425 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0

VIEGA MEGAPRESS 79425 Προσαρμογέας Low Lead Bronze Ftg x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QJV Μοντέλο: 79425Cross Ref: 5UMG0

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€21.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικεία προσαρμογείς
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Τύπος σύνδεσηςFTG x FNPT
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79430 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "€20.59
VIEGA LLC 79435 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "€22.79
VIEGA LLC 79440 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "€26.28
VIEGA LLC 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "€29.03
VIEGA LLC 79450 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 1 ίντσα | AE6QKA 5UMG5 794501"1"€45.32
VIEGA LLC 79455 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 1 ίντσα | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"€44.31
VIEGA LLC 79460 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/4 Inch 1/2 Inch | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79425 Προσαρμογέας Low Lead Bronze Ftg x Fnpt
€21.21 /μονάδα