Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79340 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt | AE6QJA 5UME2

VIEGA MEGAPRESS 79340 Προσαρμογέας Χαμηλό Μόλυβδος Χάλκινο P x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QJA Μοντέλο: 79340Cross Ref: 5UME2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x FNPT
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79295 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 Inch | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€6.89
VIEGA LLC 79300 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 Inch | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€6.37
VIEGA LLC 79305 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 Inch | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€13.43
VIEGA LLC 79310 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 Inch | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€9.78
VIEGA LLC 79315 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 Inch | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€9.52
VIEGA LLC 79320 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 Inch | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€34.62
VIEGA LLC 79325 Adapter Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 Inch | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€34.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79340 Προσαρμογέας Χαμηλό Μόλυβδος Χάλκινο P x Fnpt
€85.44 /μονάδα