Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 77607 Elbow P x P 1/2 x 1/2 ίντσα | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Ebow P x P 1/2 x 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3EDB Μοντέλο: 77607Cross Ref: 1RPL4
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
€5.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος45 μοίρες αγκώνα
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 77038 45 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Copper Tube Size | CU7YJB 48RH46 7703845 βαθμός αγκώνα1-1 / 2 "1-1 / 2 "€46.25
VIEGA LLC 77033 45 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJC 48RH45 7703345 βαθμός αγκώνα1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.65
VIEGA LLC 77028 45 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 Inch X 1 Inch Copper Tube Size | CU7YJD 48RH44 7702845 βαθμός αγκώνα1"1"€20.28
VIEGA LLC 77023 45 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 3/4 Inch X 3/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJE 48RH43 7702345 βαθμός αγκώνα3 / 4 "3 / 4 "€6.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Ebow P x P 1/2 x 1/2 ίντσα
€5.70 /μονάδα