VIEGA LLC 91795 Street Elbow 45 Degrees, 316 Stainless Steel, Press-Fit x FTG, 1 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | CU7YFJ 801DE0

VIEGA MEGAPRESS 91795 Street Elbow 45 Degrees, 316 Stainless Steel, Press-Fit x FTG, 1 inch x 1 inch Sipe size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7YFJ Μοντέλο: 91795Cross Ref: 801DE0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€144.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδός αγκώνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.0123
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VIEGA LLC 95080 45 Degree Street Elbow, 304 Ss, Press-Fit X Ftg, 1/2 Inch Pipe Size | CU7XYE 53TZ93 95080€74.79
VIEGA LLC 26545 45 Deg. Street Elbow, ψευδάργυρος επινικελωμένος ανθρακούχο χάλυβας, Press-Fit X Ftg, Fkm | CU7XYF 452Z59 26545€201.04
VIEGA LLC 95035 90 Degree Street Elbow, 304 Ss, Press-Fit X Ftg, 3/4 Inch Pipe Size | CU7XYN 53TZ59 95035€86.11
VIEGA LLC 26071 Street Elbow, ψευδάργυρο επινικελωμένο ανθρακούχο χάλυβα, Press-Fit x FTG, 1 1/2 Inch Size Size Pipe | CU7YFD 788DE8 26071€56.06
VIEGA LLC 28645 Street Elbow, ψευδάργυρος επινικελωμένος ανθρακούχο χάλυβας, Press-Fit x FTG, 2 1/2 Inch Size Size Pipe | CU7YFE 788DG5 28645€263.34
VIEGA LLC 28650 Street Elbow, ψευδάργυρος επινικελωμένος ανθρακούχο χάλυβας, Press-Fit x FTG, 3 Inch Pipe Size, HNBR | CU7YFF 788DG6 28650€303.36
VIEGA LLC 84890 Street Elbow 90 Degrees, Zinc Nickel Carbon Steel, Press-Fit x FTG, FKM, 90 Deg Elbow | CU7YFG 801D34 84890€46.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 91795 Street Elbow 45 Degrees, 316 Stainless Steel, Press-Fit x FTG, 1 inch x 1 inch Sipe size
€144.85 /μονάδα