VESTIL YR-FS Yard Ramp Option, Fork Pickup Slot, 7.5 Inch x 2.5 Inch Size | AG8CTB

VESTIL YR-FS Yard Ramp Option, Fork Pickup Slot, 7.5 ίντσες x 2.5 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CTB Μοντέλο: YR-FS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,208.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ ράμπας από αυλή χάλυβα
ΧρώμαΚαστανό
Ύψος2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εξυπηρέτησης3"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κέντρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν24 "
Που χρησιμοποιείται γιαΒιομηχανικές Εφαρμογές για Βέλτιστα Αποτελέσματα
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL YR-FS Yard Ramp Option, Fork Pickup Slot, 7.5 ίντσες x 2.5 ίντσες μέγεθος
€1,208.32 /μονάδα