VESTIL YR-30-8536 Yard Ramp, Overlap Style, 30000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι

Στοιχείο: AG8CRH Μοντέλο: YR-30-8536
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€32,253.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ράμπα αυλής
Χωρητικότητα30000 lbs.
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Πλάτος τροχίσκου3 5 / 8 "
ΧρώμαΚαστανό
Curb Ύψος (In.)4"
Τύπος καταστρώματοςΚιγκλίδωμα
Βάθος432 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα78 "
Ύψος46 "
Μέθοδος ρύθμισης ύψουςΣτρόφαλος χεριών
Μήκος432 "
Χαμηλό ύψος45 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος62 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος45 "
Συνολικό μήκος36 πόδια.
Συνολικό πλάτος ράμπας85 "
Υψωμένο ύψος62 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑτσάλι
Υλικό σχάρας ράμπαςΑτσάλι
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Κράσπεδο ασφαλείας4"
Επίπεδο απενεργοποίησης72 "
Ευθεία ράμπα360 "
Μπαρ ρυμούλκησηςΝαι
Χρήσιμο άκρο στήριξης χειλιών13.87 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί78 "
Τροχός Dia.40.12 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού3.62 "
Πλάτος102.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3307.5
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)1097.28
Πλάτος πλοίου (cm)215.9
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΠλάτος επιπέδων βάσηςΣυνολικό μήκοςΣυνολικό πλάτος ράμπαςΤιμή
VESTIL YR-16-7230 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG8CQR YR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 πόδια.72 "€22,459.46
RFQ
VESTIL YR-16-7236 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 36 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQT YR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 πόδια.72 "€23,291.31
RFQ
VESTIL YR-16-8430 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 84 x 30 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQU YR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 πόδια.84 "€23,136.54
RFQ
VESTIL YR-16-8436 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 84 x 36 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQV YR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 πόδια.84 "€27,032.63
RFQ
VESTIL YR-20-7330 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 73 x 30 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQW YR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 πόδια.73 "€23,122.37
RFQ
VESTIL YR-20-7336 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 73 x 36 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG8CQX YR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 πόδια.73 "€26,070.41
RFQ
VESTIL YR-20-8530 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 30 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQY YR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 πόδια.85 "€25,887.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL YR-30-8536 Yard Ramp, Overlap Style, 30000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι
€32,253.06 /μονάδα