VESTIL XHDSA-C-42 Extra Heavy Duty Cantilever βραχίονας, Μέγεθος 42 ιντσών, 2900 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CPQ Μοντέλο: XHDSA-C-42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€150.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα2900 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΕξαιρετικός βραχίονας βαρέως τύπου
Βάθος42 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος13 "
Μήκος42 "
Χείλος3-1 / 4 ίντσες
Ύψος χειλιών3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL XHDSA-C-36 Extra Heavy Duty Cantilever βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών, 3400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CPP XHDSA-C-363400 lbs.36 "€133.08
Βραχίονας προβόλου VESTIL XHDSA-C-48 Extra Heavy Duty, Μέγεθος 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG8CPR XHDSA-C-482500 lbs.48 "€163.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL XHDSA-C-42 Extra Heavy Duty Cantilever βραχίονας, Μέγεθος 42 ιντσών, 2900 Lb. Χωρητικότητα
€150.30 /μονάδα