Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL WR-48-Y Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου/Cable Crossover, Μέγεθος 48 ιντσών, κίτρινο | AG8CLZ

VESTIL WR-48-Y Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου/Cable Crossover, μέγεθος 48 ιντσών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CLZ Μοντέλο: WR-48-Y
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
€107.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Χωρητικότητα2500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος48 "
Ύψος4 / 9 "
Μήκος4 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 / 3 "
Πλάτος ανοίγματος1 1 / 4 "
Χωρητικότητα μονού τροχού2,500 lbs.
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 1 / 4 "
Πλάτος2 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.3
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL WR-24 Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου/Cable Crossover, Μέγεθος 24 ιντσών | AG8CLK WR-24Ασημένιο24 "2 πόδια.€47.80
VESTIL WR-24-BK Εύκαμπτος σωλήνας/καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 24 ιντσών, Μαύρο | AG8CLL WR-24-BKΜαύρη24 "2 πόδια.€62.12
VESTIL WR-24-BRN Εύκαμπτος σωλήνας/καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 24 ιντσών, καφέ | AG8CLM WR-24-BRNΚαστανό24 "2 πόδια.€62.12
VESTIL WR-24-Y Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου/Cable Crossover, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο | AG8CLN WR-24-ΥΚίτρινο24 "2 πόδια.€62.12
VESTIL WR-24-YB Εύκαμπτος σωλήνας/καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG8CLP WR-24-ΥΒΜαύρο, Κίτρινο24 "2 πόδια.€72.14
VESTIL WR-36 Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου/Cable Crossover, Μέγεθος 36 ιντσών | AG8CLQ WR-36Ασημένιο36 "3 πόδια.€71.42
VESTIL WR-36-BK Εύκαμπτος σωλήνας/καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 36 ιντσών, Μαύρο | AG8CLR WR-36-BKΜαύρη36 "3 πόδια.€88.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WR-48-Y Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου/Cable Crossover, μέγεθος 48 ιντσών, κίτρινο
€107.27 /μονάδα