VESTIL WMP-4048 Γαλβανισμένη συγκολλημένη παλέτα σύρματος, μέγεθος 40 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CHQ Μοντέλο: WMP-4048

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€304.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΓκρί
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2500 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3"
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού21 "
Gauge12 γκα
Ύψος4"
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος μοτίβου ανοιχτού πλέγματος καταστρώματος4"
Άνοιγμα πλάτους μοτίβου πλέγματος καταστρώματος2"
Ανοίξτε το Ύψος Τέλους3"
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος40 "
Καταχώρηση παλέταςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοιχτό άκρο3"
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Stringer End2 3 / 4 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL WMP-4848 Γαλβανισμένη παλέτα με συγκολλημένο σύρμα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες | ΑΓ8ΧΡ WMP-484848 "€330.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WMP-4048 Γαλβανισμένη συγκολλημένη παλέτα σύρματος, μέγεθος 40 x 48 ίντσες
€304.81 /μονάδα