Εργονομικό σκαμπό VESTIL WLPS-2, 300 Lb. Χωρητικότητα | AG8CGT

VESTIL WLPS-2 Εργονομικό Σκαμπό Εργασίας Συναρμολόγησης, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CGT Μοντέλο: WLPS-2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€200.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό Trolley εργαλείων
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.2"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου7 / 8 "
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος15 "
Μήκος16.25 "
Χωρητικότητα φορτίου300 lbs.
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος20 "
Μέγιστη. Εύρος καθισμάτων20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος15 "
Ελάχ. Εύρος καθισμάτων15 "
Αριθμός τροχίσκων5
Σχήμα μαξιλαριού καθίσματοςΚύκλος
Seat Dia.13.5 "
Μήκος καθίσματος13.5 "
Υλικό καθίσματοςΑφρώδης Πολυουρεθάνη
Πλάτος καθίσματος13.5 "
Μήκος ραφιού16.25 "
Πλάτος ραφιού16.25 "
Κάτοχος εργαλείουΝαι
Υλικό ΔίσκουΜέταλλο
Πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ9401308030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WLPS-2 Εργονομικό Σκαμπό Εργασίας Συναρμολόγησης, 300 Lb. Χωρητικότητα
€200.44 /μονάδα