VESTIL WIRE-DE Economy Wire Roel Caddy, 150 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CED Μοντέλο: WIRE-DE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWire Reel Caddy
Άξονας Ντία.1 1/16" (Μεγάλο), 3.4" (Μικρό)
Χωρητικότητα150 λίβρες, 90 λίβρες. (Μεγάλος άξονας), 60 λίβρες. (Μικρός άξονας)
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκουΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος χειρολαβής43 1 / 2 "
Ύψος43.13 "
Μήκος19.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πολωνών11
Ρολέ Ντία.7" (Μικρό), 14" (Μεγάλο)
Συνολική χωρητικότητα150 lbs.
Μέγεθος δίσκου (σε.)6 1/2 "x 6 1/2" x 15 1/4 "
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού1.5 "
Πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)109.86
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)45.09
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WIRE-DE Economy Wire Roel Caddy, 150 Lb. Χωρητικότητα
€243.20 /μονάδα