VESTIL VS-ECH-10-1PH Ηλεκτρικός ανυψωτήρας μεταβλητής ταχύτητας, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BZB Μοντέλο: VS-ECH-10-1PH

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,524.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Συντελεστής ασφάλειας αλυσίδας4
ΧρώμαΜπλε
Χώρος στο ύψος18 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής18 "
Ύψος19 "
HP1 / 2 hp
Ύψος σε χρήση0 έως 20 πόδια
Μήκος10 3 / 4 "
Ανύψωση ύψους13 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Φάση1
Παράγοντας ασφαλείας2
Τυπικός ανελκυστήρας13 πόδια.
Μεταβλητή ταχύτητα0-20 fpm
Τάση220V
Πλάτος12 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος σε χρήσηΧωρητικότητα φορτίουΤάσηΤιμή
VESTIL VS-ECH-2-1PH Εκλεκτός ανυψωτήρας μεταβλητής ταχύτητας, 250 Lb. Χωρητικότητα | AG8BZC VS-ECH-2-1PH17 "0 έως 49 πόδια250 lbs.115V€3,953.14
VESTIL VS-ECH-5-1PH Εκλεκτός ανυψωτήρας μεταβλητής ταχύτητας, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG8BZD VS-ECH-5-1PH17 "0 έως 49 πόδια500 lbs.220V€4,060.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VS-ECH-10-1PH Ηλεκτρικός ανυψωτήρας μεταβλητής ταχύτητας, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€4,524.03 /μονάδα