VESTIL VPS-60 Deluxe Brush Sweeper, 60 ίντσες πλάτος σάρωσης, 60 x 16 x 12 ίντσες μέγεθος

Είδος: CE4RTM Μοντέλο: VPS-60
€2,595.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο καθαριστικό δαπέδου και χαλιών
Τύπος συνημμένουΠερονοφόρο ανυψωτικό με αλυσίδες ασφαλείας
Ύψος τρίχας11 "
Υλικό τρίχαςπλαστικός
ΧρώμαΚόκκινο άσπρο
Βάθος16 "
Βάθος πιρουνιού15 1 / 2 "
Ύψος πιρούνι2"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού15 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου8 3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΠολυπροπυλένιο
Ύψος12 "
Μήκος16 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αντικαταστάσιμες τρίχεςΝαι
Πλάτος Σάρωσης60 "
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτος ΣάρωσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL VPS-72 Deluxe Brush Sweeper, 60 Inch Sweepth Width, 74 x 16 x 4-1/2 Inch Size | CE4RTP VPS-724 1 / 2 "72 "74 "€3,252.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPS-60 Deluxe Brush Sweeper, 60 ίντσες πλάτος σάρωσης, 60 x 16 x 12 ίντσες μέγεθος
€2,595.81 /μονάδα