VESTIL VHMS-2-KIT Κιτ κυλίνδρων χαλύβδινων μηχανών με 2000 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BPX Μοντέλο: VHMS-2-KIT

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,198.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξοπλισμός Roller Kit
Υλικό κάστερΑτσάλι
Μέγεθος τροχίσκου0.75 "
Τύπος τροχίσκουΧάλυβας κύλινδρος
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ερχεται με(4) - VHMS-2 & (2) - VHMH-36-1
Ύψος8.5 "
Μήκος9"
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΙΤ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
Ύψος κυλίνδρου3 / 4 "
Μήκος κυλίνδρου3 1 / 4 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Μέγεθος9 "x 22"
ΧαρακτηριστικάΧάλυβας κύλινδρος
Μέγεθος τροχού3.25 "
Τύπος τροχούΧάλυβας κύλινδρος
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHMS-2-KIT Κιτ κυλίνδρων χαλύβδινων μηχανών με 2000 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,198.30 /μονάδα