Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Κύλινδρος μηχανών χάλυβα VHMS-2, με 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BPW Μοντέλο: VHMS-2
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
€236.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξοπλισμός Roller
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερΑτσάλι
Μέγεθος τροχίσκου0.75 "
Τύπος τροχίσκουΧάλυβας κύλινδρος
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΜηχανή ρολού
Ύψος3.25 "
Μήκος8"
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων1
Αριθμός τροχών1
Μέγεθος8 "x 3.5"
Μέγεθος τροχού3.25 "
Τύπος τροχούΧάλυβας κύλινδρος
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Κύλινδρος VESTIL VHMS-15 Steel Machine Roll, με 15000 Lb. Χωρητικότητα | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€453.75
Κύλινδρος Ατσάλινης Μηχανής VESTIL VHMS-30, με 30000 Lb. Χωρητικότητα | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€579.77
Κύλινδρος μηχανών χάλυβα VESTIL VHMS-8, με 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€416.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κύλινδρος μηχανών χάλυβα VHMS-2, με 2000 Lb. Χωρητικότητα
€236.08 /μονάδα