VESTIL VB-8-10 Προστατευτικό κολώνας από πολυαιθυλένιο με προστασία UV, μέγεθος 8 x 10 ίντσες, ορθογώνιο | ΑΓ8ΒΚΑ

VESTIL VB-8-10 Προστατευτικό κολώνας από πολυαιθυλένιο με προστασία UV, μέγεθος 8 x 10 ίντσες, ορθογώνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BKA Μοντέλο: VB-8-10

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€528.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
Χωρητικότητα στα 6 MPH7000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος24 "
Ύψος42 "
Αντίσταση αντίκτυπου7000 λίβρες. στα 6 MPH
Περιλαμβάνει(6) Nylon Bolts (6) Wing Packs & (12) Nylon Washers
Μέσα Dia.8"
Εσωτερικό μήκος ανοίγματος8"
Εσωτερικό πλάτος ανοίγματος10 "
Εσωτερικό πλάτος ανοίγματος10 ", 8"
Μήκος24 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςΝάιλον Συνδετήρες
Άνοιγμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εσωτερικό μήκος ανοίγματοςΕσωτερικό πλάτος ανοίγματοςΤιμή
VESTIL VB-10 Προστατευτικό κολώνας από πολυαιθυλένιο με προστασία UV, μέγεθος 10 ιντσών, τετράγωνο | AG8BJW VB-1010.375 "10 3 / 8 "10 3 / 8 "€443.67
VESTIL VB-12 Προστατευτικό κολώνας από πολυαιθυλένιο με προστασία UV, μέγεθος 12 ιντσών, τετράγωνο | AG8BJX VB-1212.375 "12 3 / 8 "12 3 / 8 "€457.99
VESTIL VB-6 Προστατευτικό Στήλης Πολυαιθυλενίου με προστασία UV, Μέγεθος 6 ιντσών, Τετράγωνο | AG8BJY VB-6-6"6"€508.10
VESTIL VB-8 Προστατευτικό Στήλης Πολυαιθυλενίου με προστασία UV, Μέγεθος 8 ιντσών, Τετράγωνο | AG8BJZ VB-840.12 "8 3 / 8 "8 3 / 8 "€432.74
VESTIL VB-9R Προστατευτική κολώνα από πολυαιθυλένιο με προστασία UV, μέγεθος 9 ιντσών, στρογγυλό | AG8BKB VB-9R9"--€503.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VB-8-10 Προστατευτικό κολώνας από πολυαιθυλένιο με προστασία UV, μέγεθος 8 x 10 ίντσες, ορθογώνιο
€528.15 /μονάδα