VESTIL UT-TRAY-2448 Utility Tray, 52.25 x 28.25 Inch Size, 24 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BJB Μοντέλο: UT-TRAY-2448

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Utility Containment
Χωρητικότητα24 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος52.25 "
Ύψος5"
Μέσα σε ύψος4 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος48 "
Εσωτερικό πλάτος24 "
Μήκος52.25 "
ΥλικόHDPE
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χωρητικότητα κάρτερ24 gal.
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)132.72
Πλάτος πλοίου (cm)71.76
Κωδικός ΕΣ3924103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΤιμή
VESTIL UT-TRAY-2436 Utility Tray, 40.25 x 28.25 Inch Size, 18 Lb. Χωρητικότητα | AG8BJA UT-ΔΙΣΚΟΣ-243640.25 "5"4 3 / 4 "36 "24 "18 gal.28.25 "€158.74
VESTIL UT-TRAY-3048 Utility Tray, 52 x 32.75 Inch Size, 30 Lb. Χωρητικότητα | AG8BJC UT-ΔΙΣΚΟΣ-304852 "5"4 3 / 4 "48 "30 "30 gal.33.75 "€246.10
VESTIL UT-TRAY-4048 Utility Tray, 52 x 44 Inch Size, 30 Lb. Χωρητικότητα | AG8BJD UT-ΔΙΣΚΟΣ-404852 "4"3 1 / 2 "48 "40 "30 gal.44 "€309.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL UT-TRAY-2448 Utility Tray, 52.25 x 28.25 Inch Size, 24 Lb. Χωρητικότητα
€171.76 /μονάδα