VESTIL UNI-5448-6-BLU-230-3 Τραπέζι ανύψωσης, 6000 λίβρες, 54 x 48 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, 230V, 3 φάση, Ατσάλι | CE4RPD

VESTIL UNI-5448-6-BLU-230-3 Τραπέζι ανύψωσης, 6000 Lb., 54 x 48 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, 230V, 3 Phase, Steel

Στοιχείο: CE4RPD Μοντέλο: UNI-5448-6-BLU-230-3
€10,271.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
καλώδιο Μήκος2 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 hz
Ύψος20 "
Hz60
Μήκος51.5 "
Ύψος επιπέδου8"
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γέρνω40 μοίρες
Μέγιστη. Γωνία κλίσης40 μοίρες
Κινητήρας HP2 hp
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας54 "
Μήκος καλωδίου ισχύος2 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Μονάδα ισχύοςΕσωτερικός
Τάση230V
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΜήκοςΦάσηΠλάτος ΠλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΤάσηΤιμή
VESTIL UNI-2448-4 Scissor Lift Table, 4000 lb., 24 x 48 inch Size, Blue | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Εσωτερικός460V AC€6,235.38
VESTIL UNI-3648-2-YEL Scissor Lift Table, 2000 lb., 36 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "3-Εσωτερικός460V AC€5,858.96
VESTIL UNI-3648-4 Scissor Lift Table, 4000 lb., 36 x 48 inch Size, Blue | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Εσωτερικός460V AC€6,364.24
VESTIL UNI-3648-4-YEL Scissor Lift Table, 4000 lb., 36 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "3-Εσωτερικός460V AC€6,544.65
VESTIL UNI-4848-2-YEL Scissor Lift Table, 2000 lb., 48 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "348 "Εσωτερικός460V AC€5,982.12
VESTIL UNI-4848-4 Scissor Lift Table, 4000 lb., 48 x 48 inch Size, Blue | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Εσωτερικός460V AC€6,486.00
Scissor Lift Table VESTIL UNI-4848-4-YEL, 4000 lb., 48 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "348 "Εσωτερικός460V AC€6,486.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL UNI-5448-6-BLU-230-3 Τραπέζι ανύψωσης, 6000 Lb., 54 x 48 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, 230V, 3 Phase, Steel
€10,271.84 /μονάδα