Πικάπ VESTIL TT-N-24-CPED, διάμετρος 24 ιντσών, ύψος 20 ιντσών έως 30 ίντσες, 2 επιπέδων | AG8BFL

VESTIL Πικάπ TT-N-24-CPED, διάμετρος 24 ιντσών, ύψος 20 ιντσών έως 30 ίντσες, 2 επιπέδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BFL Μοντέλο: TT-N-24-CPED

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€784.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο πικάπ
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος20.5 "
Ρύθμιση ύψουςΚύλινδρος αερίου
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος31.13 "
Μέγιστη. Εύρος Ύψους31 1 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος21.13 "
Ελάχ. Εύρος Ύψους21 1 / 8 "
Ύψος πλάκας5 / 16 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Διάμετρος πικάπ24 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕύρος ΎψουςΜέγιστη. ΥψοςΠηγή ενέργειαςΔιάμετρος πικάπΤιμή
VESTIL TT-12-4 Πικάπ, διάμετρος 12 ιντσών, ύψος 4 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BET ΤΤ-12-4500 lbs.Μαύρο, ασημί3 7 / 8 "3.88 "Χειροκίνητο12 "€199.00
VESTIL TT-12-7/8 Πικάπ, διάμετρος 12 ιντσών, ύψος 7/8 ίντσες, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Μαύρο, ασημί13 / 16 "0.81 "Χειροκίνητο12 "€173.08
VESTIL TT-18-4 Πικάπ, διάμετρος 18 ιντσών, ύψος 4 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BEV ΤΤ-18-4500 lbs.Μαύρο, ασημί3 7 / 16 "3.88 "Χειροκίνητο18 "€373.49
VESTIL TT-18-7/8 Πικάπ, διάμετρος 18 ιντσών, ύψος 7/8 ίντσες, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Μαύρο, ασημί13 / 16 "0.81 "Χειροκίνητο18 "€330.69
Πικάπ VESTIL TT-18-CDPED, διάμετρος 18 ιντσών, ύψος 24 ιντσών έως 34 ίντσες, 2 επιπέδων | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Μπλε, Μαύρο-33.25 "Πνευματικός18 "€775.85
Πικάπ VESTIL TT-18-CPED, διάμετρος 18 ιντσών, ύψος 20 ιντσών έως 30 ίντσες, 2 επιπέδων | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Μαύρη-30.88 "Πνευματικός18 "€535.33
Πικάπ VESTIL TT-18-DPED, διαμέτρου 18 ιντσών, ύψους 25 ιντσών έως 36 ιντσών, 2 επιπέδων | ΑΓ8ΜΠΕΖ TT-18-DPED300 lbs.Μπλε, Μαύρο-34.94 "Χειροκίνητο18 "€542.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πικάπ TT-N-24-CPED, διάμετρος 24 ιντσών, ύψος 20 ιντσών έως 30 ίντσες, 2 επιπέδων
€784.52 /μονάδα