Πικάπ VESTIL TT-18-LA, διάμετρος μεγέθους 18 ιντσών, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | AG8BFA

VESTIL Πικάπ TT-18-LA, διάμετρος μεγέθους 18 ιντσών, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BFA Μοντέλο: TT-18-LA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,258.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠικάπ Pallet
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας7
Χωρητικότητα750 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος27 "
HP0 hp
Μήκος23.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42.94 "
Μέγιστη. Εύρος Ύψους42 15 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος26.94 "
Ελάχ. Εύρος Ύψους26 15 / 16 "
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Φάση1
Ύψος πλάκας5 / 16 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM19.2 RPM
Γωνία πικάπ360 μοίρες
Διάμετρος πικάπ18 "
Τάση24V DC
Τάση (DC)(2) 12V
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)59.06
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΔιάμετρος πικάπΤιμή
VESTIL TT-N-24-LA Πικάπ, διάμετρος 24 ιντσών, 750 λίβρες. Χωρητικότητα | CE4RJV ΤΤ-Ν-24-ΛΑ42.69 "24 "€3,723.97
RFQ
VESTIL TT-N-30-LA Πικάπ, διάμετρος 30 ιντσών, 750 λίβρες. Χωρητικότητα | CE4RJW ΤΤ-Ν-30-ΛΑ42.69 "30 "€4,208.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πικάπ TT-18-LA, διάμετρος μεγέθους 18 ιντσών, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους
€3,258.68 /μονάδα