VESTIL TS-15-6636 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 66 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος, χάλυβας | AG8AZT

VESTIL TS-15-6636 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 66 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AZT Μοντέλο: TS-15-6636

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,273.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Κάμψη γωνίας11 μοίρες
Χωρητικότητα15000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ΒαθμόςINX-55
Ύψος11 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Δύναμη55000 psi
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 158.85
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος καταστρώματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠάχος ΠλάκαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TS-10-6030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες μήκος, μπλε, ατσάλι | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,610.76
VESTIL TS-10-6036 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος, μπλε, ατσάλι | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,871.31
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 42 ίντσες μήκος, χάλυβας | ΑΓ8ΑΥΦ TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,065.92
VESTIL TS-10-6048 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος, μπλε, ατσάλι | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,412.50
VESTIL TS-10-6054 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 54 ίντσες μήκος, χάλυβας | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€2,517.10
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος, μπλε, ατσάλι | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,867.86
VESTIL TS-10-6066 Truck Dockboard, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος, χάλυβας | ΑΓ8ΑΥΚ TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,010.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TS-15-6636 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 66 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος, χάλυβας
€2,273.59 /μονάδα