VESTIL TRP-DH-HDL Σετ διπλής λαβής, ατσάλι | AG8AXG

VESTIL Σετ διπλής λαβής TRP-DH-HDL, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AXG Μοντέλο: TRP-DH-HDL

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα φορτηγού πλατφόρμας
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος3.75 "
λαβή Μήκος23.38 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος23.375 "
Μήκος3.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
συσκευασία2
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Μέγεθος23.375 "x 3.75" x 17.5 "
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)59.37
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σετ διπλής λαβής TRP-DH-HDL, Ατσάλι
€123.12 /μονάδα