Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL TMCH-RWC-8 Στήριγμα τσοκ τροχού, Βάση φορτηγού | CE4RGN

VESTIL TMCH-RWC-8 Στήριγμα τσοκ τροχού, Βάση φορτηγού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE4RGN Μοντέλο: TMCH-RWC-8
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
€83.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τροχού
Βάθος κάδου9.1 "
Μπιν ύψος9.75 "
Πλάτος κάδου6.13 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος12 "
Ύψος9.75 "
Περιλαμβάνει4 Προ-διάτρητες οπές στερέωσης 3/8 In.
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπες στερέωσης Dia.3 / 8 "
Αριθμός οπής στερέωσης4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικός αριθμός κάδων1
Ωφέλιμο μήκος9.625 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος6.125 "
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TMCH-RWC-8 Στήριγμα τσοκ τροχού, Βάση φορτηγού
€83.97 /μονάδα