VESTIL TL-100-F Electric Hydraulic With Aluminium Light Πακέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AUP Μοντέλο: TL-100-F

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,017.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα κλειδώματος ρυμουλκούμενου
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Ύψος32.06 "
HP3 / 4 hp
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος29.25 "
Διάμετρος φακού8"
Φως ΧρώμαΚόκκινο πράσινο
Ελαφρύ πακέτοΑλουμίνιο
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός διακοπτών ελέγχου3
Συνολικό βάθος29.25 "
Φάση1
Δύναμη διάτμησης22500 lbs.
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Ισχύς86.25W
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.5
Ύψος πλοίου (cm)76.36
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8608000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
VESTIL TL-100-FS Electric Hydraulic With Poly Light Πακέτο | AG8AUQ TL-100-FSΠολυπροπυλένιο€6,629.11
VESTIL TL-200-HP-F Hand Pump Hydraulic With Aluminium Light Πακέτο | AG8AUR TL-200-HP-FΑλουμίνιο€6,305.56
Σύστημα κλειδαριάς υδραυλικού τρέιλερ VESTIL TL-200-HP-FS Hand Pump | ΑΓ8ΑΥΤ TL-200-HP-FSΠολυπροπυλένιο€5,868.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TL-100-F Electric Hydraulic With Aluminium Light Πακέτο
€7,017.17 /μονάδα