VESTIL TJIB-6 Extra Travel Tri-post Jib, 600 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG8AUM Μοντέλο: TJIB-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,765.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλόκος
Ύψος δέσμης4"
Μήκος δοκού85.25 "
Μέγεθος δοκού2 11/16 "x 4"
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος85.25 "
Απόσταση από το έδαφος76 1 / 2 "
Ύψος83 "
Μήκος85.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί79 3 / 4 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)216.54
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δοκούΧωρητικότηταΒάθοςΑπόσταση από το έδαφοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TJIB-10 Extra Travel Tri-post Jib, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUJ TJIB-1085.5 "1000 lbs.85.5 "76 "83 "48 "€2,209.18
VESTIL TJIB-20 Extra Travel Tri-post Jib, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUK TJIB-2085.75 "2000 lbs.85.75 "76 "83.5 "47.75 "€2,349.56
VESTIL TJIB-3 Extra Travel Tri-post Jib, 300 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUL TJIB-385.25 "300 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€1,672.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TJIB-6 Extra Travel Tri-post Jib, 600 Lb. Χωρητικότητα
€1,765.32 /μονάδα