VESTIL TG-800-FW-96-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Βάση τοίχου, μέγεθος 96 x 108 ίντσες

Στοιχείο: CE4RGB Μοντέλο: TG-800-FW-96-108
€752.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος108 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Τοποθέτηση ΤύποςΤοποθέτηση σε Τοίχο
Ύψος ανοίγματος108 "
Πλάτος ανοίγματος96 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στυλ επικάλυψηςΠλήρης
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 psi
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας8"
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.08 "
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-800-FW-108-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 108 x 120 ίντσες Μέγεθος | CE4RFX TG-800-FW-108-120120 "108 "€919.04
RFQ
VESTIL TG-800-FW-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Βάση τοίχου, Μέγεθος 120 x 120 ίντσες | CE4RFY TG-800-FW-120-120120 "120 "€1,020.79
RFQ
VESTIL TG-800-FW-120-144 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 120 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RFZ TG-800-FW-120-144144 "120 "€1,176.88
RFQ
VESTIL TG-800-FW-144-144 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Στήριγμα στον τοίχο, 144 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RGA TG-800-FW-144-144144 "144 "€1,413.03
RFQ
VESTIL TG-800-FW-96-96 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Βάση τοίχου, Μέγεθος 96 x 96 ίντσες | CE4RGC TG-800-FW-96-9696 "96 "€692.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-800-FW-96-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Βάση τοίχου, μέγεθος 96 x 108 ίντσες
€752.93 /μονάδα