VESTIL TG-800-FH-84-48 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 84 ίντσες x 48 ίντσες | AG8APU

VESTIL TG-800-FH-84-48 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 84 ίντσες x 48 ίντσες

Είδος: AG8APU Μοντέλο: TG-800-FH-84-48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€352.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 λίβρες.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος48 "
Μήκος0.08 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32 1/5 λίβρες.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός τοποθέτησηςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος48 "
Πλάτος ανοίγματος84 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Στυλ επικάλυψηςΠλήρης
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 Psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας8"
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)0.2
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadΎψοςΦόρτωση σε 100% επιμήκυνσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκαμψίαΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-800-FH-108-108 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, 108 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος | AG8APB TG-800-FH-108-1082"35 2/5 λίβρες.108 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€768.85
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 108 ίντσες x 120 ίντσες | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€830.36
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-48 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 108 ίντσες x 48 ίντσες | ΑΓ8ΑΠΔ TG-800-FH-108-482"35 2/5 λίβρες.48 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€449.38
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-60 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 108 ίντσες x 60 ίντσες | ΑΓ8ΑΠΕ TG-800-FH-108-602"35 2/5 λίβρες.60 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€512.40
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 108 ίντσες x 72 ίντσες | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 λίβρες.72 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€575.44
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-84 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 108 ίντσες x 84 ίντσες | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 λίβρες.84 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€638.51
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-96 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 108 ίντσες x 96 ίντσες | AG8APH TG-800-FH-108-962"35 2/5 λίβρες.96 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο108 "€705.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-800-FH-84-48 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 2/25 ιντσών, Μέγεθος 84 ίντσες x 48 ίντσες
€352.06 /μονάδα