VESTIL TG-1600-SH-120-192 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 192 ίντσες Μέγεθος | AG8AMB

VESTIL TG-1600-SH-120-192 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 120 ίντσες x 192 ίντσες

Είδος: AG8AMB Μοντέλο: TG-1600-SH-120-192
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,746.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 λίβρες.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος192 "
Μήκος0.16 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32 1/5 λίβρες.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός τοποθέτησηςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος192 "
Πλάτος ανοίγματος120 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Στυλ επικάλυψηςΑρχικό
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Πάχος πάνελ1 / 6 "
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 Psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος1 / 6 "
Πλάτος120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 279
Ύψος πλοίου (cm)487.68
Μήκος πλοίου (cm)0.41
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadΎψοςΦόρτωση σε 100% επιμήκυνσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκαμψίαΠάχοςΤιμή
VESTIL TG-1600-SH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8ALY TG-1600-SH-120-120120 "2"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,171.04
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-144 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 144 ίντσες Μέγεθος | AG8ALZ TG-1600-SH-120-144120 "2"35 2/5 λίβρες.144 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,362.92
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-168 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 168 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΜΑ TG-1600-SH-120-168120 "2"35 2/5 λίβρες.168 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,550.53
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-216 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 216 ίντσες Μέγεθος | AG8AMC TG-1600-SH-120-216120 "2"35 2/5 λίβρες.216 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,934.20
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-240 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 240 ίντσες Μέγεθος | AG8AMD TG-1600-SH-120-240120 "2"35 2/5 λίβρες.240 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€2,124.63
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-72 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΜΕ TG-1600-SH-120-72120 "2"35 2/5 λίβρες.72 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€788.82
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-144-120 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 144 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8AMF TG-1600-SH-144-120144 "2"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,405.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1600-SH-120-192 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 120 ίντσες x 192 ίντσες
€1,746.78 /μονάδα