VESTIL TG-1600-FH-168-216 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, 168 ίντσες x 216 ίντσες Μέγεθος | AG8AKU

VESTIL TG-1600-FH-168-216 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, Μέγεθος 168 ίντσες x 216 ίντσες

Είδος: AG8AKU Μοντέλο: TG-1600-FH-168-216
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,916.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 λίβρες.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος216 "
Μήκος0.16 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32 1/5 λίβρες.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός τοποθέτησηςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος216 "
Πλάτος ανοίγματος168 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Στυλ επικάλυψηςΠλήρης
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Πάχος πάνελ1 / 6 "
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 Psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος1 / 6 "
Πλάτος168 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 220.5
Ύψος πλοίου (cm)548.64
Μήκος πλοίου (cm)0.41
Πλάτος πλοίου (cm)426.72
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadΎψοςΦόρτωση σε 100% επιμήκυνσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκαμψίαΠάχοςΤιμή
VESTIL TG-1600-FH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, Μέγεθος 120 ίντσες x 120 ίντσες | AG8AJZ TG-1600-FH-120-120120 "2"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,255.59
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-144 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, 120 ίντσες x 144 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΚΑ TG-1600-FH-120-144120 "2"35 2/5 λίβρες.144 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,463.26
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-168 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, 120 ίντσες x 168 ίντσες Μέγεθος | AG8AKB TG-1600-FH-120-168120 "2"35 2/5 λίβρες.168 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,667.93
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-192 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, 120 ίντσες x 192 ίντσες Μέγεθος | AG8AKC TG-1600-FH-120-192120 "2"35 2/5 λίβρες.192 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€1,877.00
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-216 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, 120 ίντσες x 216 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΚΔ TG-1600-FH-120-216120 "2"35 2/5 λίβρες.216 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€2,083.09
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-240 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, 120 ίντσες x 240 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΚΕ TG-1600-FH-120-240120 "2"35 2/5 λίβρες.240 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€2,290.78
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-72 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, Μέγεθος 120 ίντσες x 72 ίντσες | AG8AKF TG-1600-FH-120-72120 "2"35 2/5 λίβρες.72 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 6 "€837.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1600-FH-168-216 Πόρτα βινυλίου PVC, Πλήρης επικάλυψη 4/25 ιντσών, Μέγεθος 168 ίντσες x 216 ίντσες
€2,916.48 /μονάδα