VESTIL TG-1200-SW-108-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Τυπική επικάλυψη, Στήριγμα στον τοίχο, μέγεθος 108 x 120 ίντσες

Στοιχείο: CE4RAW Μοντέλο: TG-1200-SW-108-120
€957.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος120 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Τοποθέτηση ΤύποςΤοποθέτηση σε Τοίχο
Ύψος ανοίγματος120 "
Πλάτος ανοίγματος108 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στυλ επικάλυψηςΑρχικό
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 psi
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας12 "
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.12 "
Πλάτος108 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-1200-SW-120-120 Πόρτα βινυλίου από PVC, τυπική επικάλυψη, επιτοίχια βάση, 120 x 120 ίντσες Μέγεθος | CE4RAX TG-1200-SW-120-120120 "120 "€1,063.82
RFQ
VESTIL TG-1200-SW-120-144 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση τοίχου, 120 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RAY TG-1200-SW-120-144144 "120 "€1,229.87
RFQ
VESTIL TG-1200-SW-144-144 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση τοίχου, 144 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RAZ TG-1200-SW-144-144144 "144 "€1,474.64
RFQ
VESTIL TG-1200-SW-96-108 Πόρτα με ταινίες βινυλίου από PVC, τυπική επικάλυψη, βάση τοίχου, 96 x 108 ίντσες Μέγεθος | CE4RBA TG-1200-SW-96-108108 "96 "€784.45
RFQ
VESTIL TG-1200-SW-96-96 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, επιτοίχια βάση, 96 x 96 ίντσες Μέγεθος | CE4RBB TG-1200-SW-96-9696 "96 "€720.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1200-SW-108-120 Πόρτα βινυλίου PVC, Τυπική επικάλυψη, Στήριγμα στον τοίχο, μέγεθος 108 x 120 ίντσες
€957.81 /μονάδα