VESTIL TG-1200-SH-144-120 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 144 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8AHN

VESTIL TG-1200-SH-144-120 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 144 ίντσες x 120 ίντσες

Στοιχείο: AG8AHN Μοντέλο: TG-1200-SH-144-120
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,149.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 λίβρες.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος120 "
Μήκος0.12 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32 1/5 λίβρες.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός τοποθέτησηςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος120 "
Πλάτος ανοίγματος144 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Στυλ επικάλυψηςΑρχικό
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Πάχος πάνελ1 / 8 "
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 Psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας12 "
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος1 / 8 "
Πλάτος144 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.9
Ύψος πλοίου (cm)304.8
Μήκος πλοίου (cm)0.3
Πλάτος πλοίου (cm)365.76
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadΎψοςΦόρτωση σε 100% επιμήκυνσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκαμψίαΠάχοςΤιμή
VESTIL TG-1200-SH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€957.70
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120120LT Πόρτα βινυλίου PVC, χαμηλής θερμοκρασίας, 120 x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.40 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,198.39
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-144 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 144 ίντσες Μέγεθος | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 λίβρες.144 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,106.72
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-168 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 168 ίντσες Μέγεθος | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 λίβρες.168 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,257.02
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-192 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 192 ίντσες Μέγεθος | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 λίβρες.192 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€1,404.44
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-60 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 λίβρες.60 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€589.78
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-72 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 λίβρες.72 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο1 / 8 "€662.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-144-120 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 144 ίντσες x 120 ίντσες
€1,149.56 /μονάδα