VESTIL TAS-20-7236 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG8ABZ Μοντέλο: TAS-20-7236Σταυρός Κωδ: 6XX31
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,537.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)4 5 / 8 "
Απόσταση από Bend to Edge8 3 / 4 "
Απόσταση από πόδι σε άκρη11 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Ύψος12.63 "
Διαφορά ύψους5"
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος12.625 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Ωφέλιμο μήκος36 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος68 1 / 4 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)32.07
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TAS-20-6036 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,368.61
VESTIL TAS-20-6048 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8ABW 6XX30 TAS-20-604813.75 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€1,869.86
VESTIL TAS-20-6060 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€2,957.96
VESTIL TAS-20-6072 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€3,241.50
VESTIL TAS-20-7248 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8ACA 6XX32 TAS-20-724813.69 "7"48 "1 / 2 "48 "72 "€2,260.82
VESTIL TAS-20-7260 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "€3,075.47
VESTIL TAS-20-7272 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "€6,191.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TAS-20-7236 Dock Board, Steel Curb, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€1,537.70 /μονάδα