VESTIL TAS-15-7272 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Είδος: AG8ABU Μοντέλο: TAS-15-7272
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,970.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα15000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)4 3 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη11 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Ύψος19 "
Διαφορά ύψους12 "
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος72 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος68 1 / 2 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.25
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από Bend to EdgeΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TAS-15-5436 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,344.29
VESTIL TAS-15-5448 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,760.95
VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8ABJ TAS-15-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,263.57
VESTIL TAS-15-5472 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€2,661.67
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,413.07
VESTIL TAS-15-6048 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "€1,839.73
VESTIL TAS-15-6060 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€2,644.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TAS-15-7272 Dock Board, Steel Curb, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€5,970.59 /μονάδα