VESTIL SY-258436-L Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 25000 λίβρες. Χωρητικότητα, 86 ίντσες x 36 πόδια

Είδος: AG7ZZU Μοντέλο: SY-258436-L
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€31,989.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι ράμπα
Χωρητικότητα25000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Curb Ύψος (In.)4"
Τύπος καταστρώματοςΣχάρα ράβδου χάλυβα
Βάθος432 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα78 "
Ύψος45 "
Μέθοδος ρύθμισης ύψουςΣτρόφαλος χεριών
Υδραυλική ισχύς ανύψωσηςαντλία χέρι
Μήκος432 "
Χαμηλό ύψος45 "
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Υψος62 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος45 "
Συνολικό μήκος36 πόδια.
Υψωμένο ύψος62 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑλουμίνιο
Υλικό σχάρας ράμπαςΑτσάλι
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Μέγεθος ελαστικών18 "
Πάχος ελαστικών5"
Μπαρ ρυμούλκησηςΝαι
Χρήσιμο άκρο στήριξης χειλιών13.5 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος78 "
Τροχός Dia.18 "
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχού5"
Πλάτος86 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2107.35
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)1097.28
Πλάτος πλοίου (cm)218.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SY-167230 Ράμπα για αυλή αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 16000 λίβρες. Χωρητικότητα, 74 ίντσες x 30 πόδια | AG7ZZC SY-16723016000 lbs.360 "66 "30 πόδια.74 "€23,089.40
RFQ
VESTIL SY-167236-L Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 74 ίντσες x 36 πόδια | AG7ZZD SY-167236-Λ16000 lbs.432 "66 "36 πόδια.74 "€26,313.74
RFQ
VESTIL SY-168430 Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 86 ίντσες x 30 πόδια | AG7ZZE SY-16843016000 lbs.360 "78 "30 πόδια.86 "€24,591.40
RFQ
VESTIL SY-168436-L Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 86 ίντσες x 36 πόδια | AG7ZZF SY-168436-Λ16000 lbs.432 "78 "36 πόδια.86 "€28,938.32
RFQ
VESTIL SY-169330 Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 95 ίντσες x 30 πόδια | AG7ZZG SY-16933016000 lbs.360 "87 "30 πόδια.95 "€27,880.29
RFQ
VESTIL SY-169336-L Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 95 ίντσες x 36 πόδια | AG7ZZH SY-169336-Λ16000 lbs.432 "87 "36 πόδια.95 "€38,991.08
RFQ
VESTIL SY-207230 Ράμπα για αυλή αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 20000 λίβρες. Χωρητικότητα, 74 ίντσες x 30 πόδια | AG7ZZJ SY-20723020000 lbs.360 "66 "30 πόδια.74 "€25,010.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SY-258436-L Ράμπα αυλής αλουμινίου, σχάρα από χάλυβα, 25000 λίβρες. Χωρητικότητα, 86 ίντσες x 36 πόδια
€31,989.49 /μονάδα