Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προστατευτικό καλωδίου VESTIL SWCP-3-BRN με τελικές τάπες, μέγεθος 40 ιντσών x 3 ίντσες, καφέ | AG7ZWR

VESTIL Προστατευτικό καλωδίων SWCP-3-BRN με τελικές τάπες, μέγεθος 40 ίντσες x 3 ίντσες, καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZWR Μοντέλο: SWCP-3-BRN

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Βάθος40 "
Ύψος3 / 4 "
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόABS
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Endcap2
Ύψος ανοίγματος3 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος3 / 4 "
Ομοιόμορφο φορτίο ανά άξονα32000 lbs.
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3 / 4 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
VESTIL SWCP-1X-BRN Προέκταση καλωδίου Sidewinder, 12 ίντσες x 3 ίντσες, Καφέ | AG7ZWG SWCP-1X-BRN12 "€29.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Προστατευτικό καλωδίων SWCP-3-BRN με τελικές τάπες, μέγεθος 40 ίντσες x 3 ίντσες, καφέ
€68.67 /μονάδα