Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SWCP-1X-YB Επέκταση καλωδίου Sidewinder, 12 ίντσες x 3 ίντσες, κίτρινο/μαύρο | AG7ZWK

VESTIL Προέκταση καλωδίου SWCP-1X-YB Sidewinder, 12 ίντσες x 3 ίντσες, κίτρινο/μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZWK Μοντέλο: SWCP-1X-YB
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
€29.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος12 "
Ύψος3 / 4 "
Μήκος12 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόABS
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος3 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος3 / 4 "
Ομοιόμορφο φορτίο ανά άξονα32000 lbs.
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3 / 4 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΎψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 ίντσες x 13-5/8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο/μαύρο | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "€87.26
VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 ίντσες x 9-3/4 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο/μαύρο | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€62.79
Προστατευτικό καλωδίου VESTIL SWCP-3-YB με τελικές τάπες, μέγεθος 3x40 ίντσες, κίτρινο/μαύρο | AG7ZWW SWCP-3-ΥΒ3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€68.67
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 ίντσες x 13-5/8 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο/μαύρο | AG7ZWX SWCP-3-ΥΒ-Λ13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "€234.74
VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 ίντσες x 9-3/4 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο/μαύρο | AG7ZWY SWCP-3-ΥΒ-Μ9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€175.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Προέκταση καλωδίου SWCP-1X-YB Sidewinder, 12 ίντσες x 3 ίντσες, κίτρινο/μαύρο
€29.95 /μονάδα