Ράμπα προσέγγισης VESTIL SWA-R-82-AW | AG7ZVU

VESTIL Ράμπα προσέγγισης SWA-R-82-AW

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZVU Μοντέλο: SWA-R-82-AW

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,874.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτσάλινη ράμπα
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος3"
Μήκος61.41 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Που χρησιμοποιείται γιαΜηχανή περιτύλιξης
Πλάτος51 1 / 2 "
Δουλεύει μεSWA-82-AW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL SWA-R-48100-SCL Επιλογή μηχανής περιτυλίγματος για ράμπα προσέγγισης, μέγεθος 99 ιντσών | AG7ZVM SWA-R-48100-SCL5 7 / 8 "99.81 "€2,408.13
RFQ
Ράμπα προσέγγισης VESTIL SWA-R-60-AW | AG7ZVR SWA-R-60-AW3"61.41 "€1,839.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ράμπα προσέγγισης SWA-R-82-AW
€1,874.15 /μονάδα