VESTIL SWA-70-R-4860-SCL Προσέγγιση ράμπα / κλίμακα μόνο για SWA-70 | AG7ZUX

VESTIL SWA-70-R-4860-SCL ράμπα προσέγγισης/κλίμακα μόνο για SWA-70

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZUX Μοντέλο: SWA-70-R-4860-SCL

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,838.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτσάλινη ράμπα
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος5.44 "
Μήκος74.81 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κλίση1:12
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Πλάτος51.31 "
Δουλεύει μεSWA-70

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.85
Ύψος πλοίου (cm)13.81
Μήκος πλοίου (cm)190.02
Πλάτος πλοίου (cm)130.33
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Ράμπα προσέγγισης VESTIL SWA-50-R-4848 | AG7ZUJ SWA-50-R-48482"Εξάρτημα ημιαυτόματων μηχανών περιτυλίγματος39.94 "51.19 "€956.34
VESTIL SWA-50-R-4860-SCL ράμπα/ζυγαριά προσέγγισης μόνο για SWA-50 | AG7ZUK SWA-50-R-4860-SCL5.44 "Ατσάλινη ράμπα74.81 "51.31 "€1,524.71
RFQ
Ράμπα προσέγγισης VESTIL SWA-70-R-4848 μόνο για SWA-70 | AG7ZUW SWA-70-R-48482"Ατσάλινη ράμπα39.94 "51.19 "€979.29
VESTIL SWA-R-4836 Επιλογή μηχανής περιτυλίγματος για ράμπα προσέγγισης, μέγεθος 36 ιντσών | AG7ZVN SWA-R-48362"Ατσάλινη ράμπα36 "51 1 / 2 "€1,377.33
VESTIL SWA-R-4848 Επιλογή μηχανής περιτυλίγματος για ράμπα προσέγγισης, μέγεθος 48 ιντσών | AG7ZVP SWA-R-48482"Ατσάλινη ράμπα48 "51 1 / 2 "€1,660.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWA-70-R-4860-SCL ράμπα προσέγγισης/κλίμακα μόνο για SWA-70
€1,838.38 /μονάδα