Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL STRAPC-8 Λουράκι χωρίς θηλιά, 150 τεμάχια ανά συσκευασία | AG7ZRT

VESTIL STRAPC-8 Λουράκι χωρίς βρόχο, 150 τεμάχια ανά συσκευασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZRT Μοντέλο: STRAPC-8
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
€135.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουράκι βρόχου
αντοχή στη θραύση25 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος8"
Ύψος45139 "
Μήκος0.67 πόδια.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, Πολυεστέρας, PVC
Μονάδες μέτρησηςΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
συσκευασία150
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ5407100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΒάθοςΥλικό γάντζουΜήκοςΣτυλ βρόχουσυσκευασίαΠλάτοςΤιμή
VESTIL STRAPA-16 Λουράκι με ατσάλι, 25 τεμάχια ανά συσκευασία | AG7ZRQ ΣΤΡΑΠΑ-16125 lbs.16 "Ατσάλι1.3 πόδια.Ατσάλι251.25 "€185.22
VESTIL STRAPB-8 Λουράκι με πλαστικό βρόχο, 100 τεμάχια ανά συσκευασία | AG7ZRR STRAPB-8100 lbs.8"πλαστικός0.67 πόδια.πλαστικός1001"€165.02
Λουράκι VESTIL STRAPD-8 με ενσωματωμένο βρόχο, 200 τεμάχια ανά συσκευασία | AG7ZRU STRAPD-825 lbs.8"Ολοκλήρωμα0.67 πόδια.Ολοκλήρωμα2000.5 "€115.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STRAPC-8 Λουράκι χωρίς βρόχο, 150 τεμάχια ανά συσκευασία
€135.91 /μονάδα