Παλέτα τυμπάνου μεταφοράς VESTIL STP-4, με Siderail, 2400 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZQY

VESTIL Παλέτα τυμπάνου μεταφοράς STP-4, με Siderail, 2400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZQY Μοντέλο: STP-4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,042.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά διαρροής παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2400 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
Ύψος54 "
Μήκος50 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων4
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Πλάτος55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 173.25
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)139.7
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • EPA
  • UFC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια εξαρτήματα είναι συμβατά με αυτές τις στοιβαζόμενες παλέτες μεταφοράς τυμπάνων;

A. Μπάρες STP-BAR Vestil διαθέτουν στιβαρή κατασκευή από χάλυβα και χρησιμοποιούνται για την αποφυγή πτώσης τυμπάνων από τις παλέτες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Παλέτα τυμπάνου μεταφοράς VESTIL STP-2, με Siderail, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZQX STP-21200 lbs.55 "34 "54 "€2,680.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα τυμπάνου μεταφοράς STP-4, με Siderail, 2400 Lb. Χωρητικότητα
€3,042.59 /μονάδα