VESTIL SSS-1836 Ράφια, Ύψος 74 ίντσες, Πλάτος 36 ίντσες, Βάθος 18 ίντσες

Στοιχείο: AB4DZN Μοντέλο: SSS-1836Cross Ref: 1XEC2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,797.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεράστε από τη μονάδα ραφιών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Gauge18
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος74 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης2400 lbs.
Αριθμός Ράφων4
Αριθμός βαθμίδων4
συσκευασία1
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Μήκος ραφιού36 "
Πάχος ραφιού18 γκα
Πλάτος ραφιού18 "
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL SSS-1848 Ράφια, 74 ίντσες Ύψος, 48 ίντσες Πλάτος, 18 ίντσες Βάθος | AB4DZP 1XEC3 SSS-184818 "48 "18 "48 "€2,035.10
RFQ
VESTIL SSS-2436 Ράφια, 74 ίντσες Ύψος, 36 ίντσες Πλάτος, 24 ίντσες Βάθος | AB4DZQ 1XEC4 SSS-243624 "36 "24 "36 "€2,081.28
RFQ
VESTIL SSS-2448 Ράφια, 74 ίντσες Ύψος, 48 ίντσες Πλάτος, 24 ίντσες Βάθος | AB4DZR 1XEC5 SSS-244824 "48 "24 "48 "€2,613.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSS-1836 Ράφια, Ύψος 74 ίντσες, Πλάτος 36 ίντσες, Βάθος 18 ίντσες
€1,797.31 /μονάδα