VESTIL SSRT-47 Κάθετη σχάρα αποθήκευσης, 48-1/2 ίντσες Wx61 ίντσες ύψος | AD8PYE 4LNY9

VESTIL SSRT-47 Κάθετη θήκη αποθήκευσης, 48-1/2 ίντσες Wx61 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PYE Μοντέλο: SSRT-47Cross Ref: 4LNY9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€706.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδο ράβδου μονής όψης
Χωρητικότητα Bay1500 lbs.
Βάθος κόλπου24 "
Πλάτος κόλπου9.75 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
Περιλαμβάνεται αλυσίδαΝαι
Αλυσίδα με κουμπωτά άγκιστρα σε κάθε μήκος άκρου48 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος24 "
Απόσταση μεταξύ κόλπων9 3 / 4 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος61 "
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κόλπων4
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος60.88 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Πλάτος48.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.3
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κόλπουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL SSRT-47-HP Storage Rack, 36 ίντσες μήκος x 92 ίντσες ύψος | AG7ZND SSRT-47-HP36 "36 "92 "€943.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSRT-47 Κάθετη θήκη αποθήκευσης, 48-1/2 ίντσες Wx61 ίντσες ύψος
€706.32 /μονάδα