VESTIL SS-34-HS Steel Strapping, Μέγεθος 3/4 Inch, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZJR Μοντέλο: SS-34-HS

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλύβδινο λουράκι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος πυρήνα16 "x 3"
Ύψος3"
Μήκος22 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος χάλυβα.23 ίντσες
Μήκος λουριού1960 πόδια.
Πλάτος ιμάντα3 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό1760 lbs.
Πάχος1 / 5 "
Χρήση μεSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Πλάτος22 1 / 2 "
Δουλεύει μεSTRAP-VH, STRAP-P2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜήκος λουριούΠλάτος ιμάνταΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςΤιμή
VESTIL SS-12-HS Steel Strapping, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Μαύρο | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 πόδια.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "€551.17
VESTIL SS-58-HS Steel Strapping, Μέγεθος 5/8 Inch, Μαύρο | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 πόδια.5 / 8 "1460 lbs.23 "€556.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SS-34-HS Steel Strapping, Μέγεθος 3/4 Inch, Μαύρο
€551.17 /μονάδα