VESTIL SPT-SL-LEG-36 Semi-live Skid Leg, για φορτηγά με πλατφόρμα από χάλυβα 36 ιντσών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZHA Μοντέλο: SPT-SL-LEG-36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή Jack Semi Live Skid
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.625 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος9.437 "
Μήκος4.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συμπεριλαμβάνεται υλικό τοποθέτησηςΟχι
Χρήση μεΦορτηγό πλατφόρμας χάλυβα
Πλάτος35.25 "
Δουλεύει μεSPT-SL-JACK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)23.97
Μήκος πλοίου (cm)11.75
Πλάτος πλοίου (cm)83.5
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPT-SL-LEG-24 Semi-live Skid Leg, για φορτηγά με πλατφόρμα από χάλυβα 24 ιντσών, κίτρινο | AG7ZGY SPT-SL-LEG-2423.19 "€81.54
VESTIL SPT-SL-LEG-30 Semi-live Skid Leg, για φορτηγά με πλατφόρμα από χάλυβα 30 ιντσών, κίτρινο | AG7ZGZ SPT-SL-LEG-3029.25 "€97.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPT-SL-LEG-36 Semi-live Skid Leg, για φορτηγά με πλατφόρμα από χάλυβα 36 ιντσών, κίτρινο
€103.05 /μονάδα