VESTIL SPHT-500S-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι, Γαλβανισμένος Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZAM Μοντέλο: SPHT-500S-HR

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 2"
ΧρώμαΓκρί
Βάθος18 "
Ύψος52 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Μήκος μύτης7-1 / 2 "
Πάχος μύτης1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Αριθμός τροχίσκων2
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPHT-500S P Handle Truck with Pneumatic Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι, Γαλβανισμένο Χάλυβα | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Γκρί51.38 "18 "22 "€247.76
VESTIL SPHT-500S-HD P Handle Truck with Pneumatic Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | ΑΓ7ΖΑΚ SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Μπλε52 "16.25 "20 "€248.98
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, Heavy Duty, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | ΑΓ7ΖΑΛ SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Μπλε52 "16.25 "20 "€279.07
VESTIL SPHT-600S-IND P Handle Truck with Pneumatic Wheel, 600 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο, Ατσάλι | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Red52 "22 "22 "€276.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HR P Handle Truck with Hard Rubber Wheel, 500 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι, Γαλβανισμένος Χάλυβας
€208.84 /μονάδα