VESTIL SPHT-500S-DW Steel P-handle Truck 600 Lb. Χωρητικότητα 4 Πνευματικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZAJ Μοντέλο: SPHT-500S-DW

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου3.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος19 "
Ύψος52 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πάχος μύτης1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων22 "
Αριθμός τροχίσκων2
Τύπος τροχού(2) Πνευματικό, (4) Σκληρό Καουτσούκ
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPHT-500S-DW Steel P-handle Truck 600 Lb. Χωρητικότητα 4 Πνευματικό
€329.28 /μονάδα