VESTIL SPB-P-72 Push Box, Fork Truck Snow Plough, Με Πλαϊνά

Είδος: CE4QVL Μοντέλο: SPB-P-72
€5,677.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιρούνι Mount Snow Plough
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας72 "
Βάθος κουτιού11 9 / 16 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου23.88 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού32 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος26.81 "
ΠεριλαμβάνειΣυνολική περιστροφή λεπίδας 60 μοίρες.
Μήκος54.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολική περιστροφή λεπίδας σε κάθε πλευρά60 μοίρες
Ύψος τσέπης για χρήση2 1 / 2 "
Μήκος τσέπης για χρήση με πιρούνι23 7 / 8 "
Πλάτος τσέπης για χρήση7 1 / 2 "
Πλάτος77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το όργωμα χιονιού περονοφόρου φορτηγού Vestil SPB-P-72 επιτρέπει το όργωμα σε επίπεδες επιφάνειες σε εργοτάξια, χώρους στάθμευσης και αποθήκες που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα. Vestil λεπίδες εκχιονισμού προσαρμόζεται εύκολα σε περονοφόρα, ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το άροτρο χιονιού διαθέτει χειροκίνητο μηχανισμό περιστροφής, που επιτρέπει το όργωμα υπό γωνία και από τις δύο πλευρές.
  • Η ατσάλινη κατασκευή του και το φινίρισμα με βαφή πούδρας εμποδίζουν την υγρασία και το χιόνι να φθείρουν τη λεπίδα του εκχιονιστή.
  • Αυτή η λεπίδα εκχιονισμού διαθέτει ρυθμιζόμενα ελατήρια που επιτρέπουν στη λεπίδα να περιστρέφεται προς τα πίσω για ασφάλεια.
  • Διαθέτει αιωρούμενα μαξιλάρια για γρήγορη ρύθμιση του ύψους του οργώματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το βάθος κιβωτίου του περονοφόρου φορτηγού Vestil SPB-P-72 με χιονοστιβάδα;

A. Διαθέτει βάθος κουτιού 11-9/16 ίντσες.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία πλάτους μιας λεπίδας εκχιονισμού Vestil;

Α. Αυτή η λεπίδα εκχιονισμού έχει πλάτος 72 ίντσες και ύψος 26-13/16 ίντσες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPB-P-72 Push Box, Fork Truck Snow Plough, Με Πλαϊνά
€5,677.08 /μονάδα