VESTIL SKID-20 Nestable Skid, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch Size, 3300 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο, Πολυαιθυλένιο | AG7YWA 16G845

VESTIL SKID-20 Nestable Skid, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch Size, 3300 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο, Πολυαιθυλένιο

Στοιχείο: AG7YWA Μοντέλο: SKID-20Cross Ref: 16G845
€117.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλισθαίνω
ΧρώμαRed
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου660 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού12 9 / 16 "
Ύψος5 1 / 2 "
Μήκος39 1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου3300 lbs.
ΥλικόHDPE
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3300 lbs.
Πλάτος46.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)99.38
Πλάτος πλοίου (cm)119.06
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SKID-20 Nestable Skid, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch Size, 3300 Lb. Χωρητικότητα, Κόκκινο, Πολυαιθυλένιο
€117.28 /μονάδα