VESTIL SITE-C-FF Χειροκίνητο καρότσι με ελαστικά με αφρό, 600 Lb. χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YVM Μοντέλο: SITE-C-FF

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
Χωρητικότητα600 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου16 "x 4 1 / 2"
Τύπος τροχίσκουΓεμισμένος με αφρό
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος22.8125 "
Ύψος57.56 "
Μήκος22.81 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων14.4375 "
Πάχος μύτης10 γκα
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός στηρίξεων2 (Κάθετα)
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Χωρητικότητα στατικού φορτίου600 lbs.
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού4.5 "
Πλάτος34.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)146.21
Μήκος πλοίου (cm)57.94
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΜήκοςΤιμή
VESTIL SITE-C Χειροκίνητο καρότσι με ελαστικά πεπιεσμένου αέρα, 600 Lb. χωρητικότητα, κίτρινο | ΑΓ7ΥΒΛ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ-ΓΠνευματικός23 "€450.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SITE-C-FF Χειροκίνητο καρότσι με ελαστικά με αφρό, 600 Lb. χωρητικότητα
€472.31 /μονάδα