VESTIL SIA-C-36 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 36 ιντσών, γαλβανισμένος | AG7YUW

VESTIL SIA-C-36 Πρόβολος Κλιμένος βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών, Γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YUW Μοντέλο: SIA-C-36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση βραχίονα με ράφι Cantilever
Μήκος βραχιόνων36 "
Στυλ βραχίοναΚεκλιμένα όπλα 10 βαθμών
Τύπος βραχίοναΚεκλιμένες και ευθείες θέσεις
Χωρητικότητα200 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος38.5 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος7.25 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος36 "
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SIA-C-12 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 12 ιντσών, γαλβανισμένος | AG7YUR SIA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.5 "€45.67
VESTIL SIA-C-18 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 18 ιντσών, γαλβανισμένος | AG7YUT SIA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7"18 "2.75 "€55.82
VESTIL SIA-C-24 Προβολικός βραχίονας, Μέγεθος 24 ιντσών, Γαλβανισμένος | AG7YUU SIA-C-2424 "400 lbs.26.5 "7.25 "24 "2.5 "€62.94
VESTIL SIA-C-30 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 30 ιντσών, γαλβανισμένος | AG7YUV SIA-C-3030 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.5 "€72.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SIA-C-36 Πρόβολος Κλιμένος βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών, Γαλβανισμένος
€77.11 /μονάδα